曜日別特売
BKS1K ケーブル固定ホルダー10個入 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20095139

ケーブル固定ホルダー10個入 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20095139品番BKS1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

壁や机に固定できるシール付固定ホルダー

材質ナイロン66全長(mm)約13ブラック内寸(mm)約W8×H2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10×約13×約7入数10個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする