曜日別特売
1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468

1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468
1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468
1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468
1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468
1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468
1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468
1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468
1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468
1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468
1695-03SB エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 20100468

エルゴストリップ (PVケーブル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード20100468品番1695-03SB
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。

用途
PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り
寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする