曜日別特売
27-19X22 スターターメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 20102209

27-19X22 スターターメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 20102209
27-19X22 スターターメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 20102209

スターターメガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード20102209品番27-19X22
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

入り組んだ場所での作業に最適なスターターメガネレンチ。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。

幅(mm)メガネ部:28/32(小・d1/大・d2)厚さ(mm)メガネ部:9寸法(mm)19×22、湾曲部:小・r1/大・r2:48/67質量(g)164全長L(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする