V-RFSP ルーフスペーサー 日本住環境 20103715

日本住環境V-RFSP

V-RFSP ルーフスペーサー 日本住環境 20103715
V-RFSP ルーフスペーサー 日本住環境 20103715
V-RFSP ルーフスペーサー 日本住環境 20103715
V-RFSP ルーフスペーサー 日本住環境 20103715
V-RFSP ルーフスペーサー 日本住環境 20103715

ルーフスペーサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード20103715品番V-RFSP
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

屋根断熱の必需品 高い透湿性と耐湿耐久性を実現 屋根を守る上で重要となる屋根通気層を確保するため、垂木間に施工する屋根通気層換気材です。垂木間断熱は屋内から施工できるため、2重垂木に比べてより安全です。屋根通気層をしっかり確保し、室内からの湿気や熱を外部に排出して断熱材内部の結露を防ぎます。

用途屋根通気層換気材質PET不織布入数(枚)50規格寸法(mm)502×40×888色調ホワイト
注意
※施工性・補助…スピード施工
※透湿性…0.13m2・s・Pa/μg以下(透湿性)(透湿抵抗)、JISA6111に準拠
※遮熱性…色調:ホワイト
※防風性…10s以上(通過時間)、JISA6111に準拠
※耐久性…材質:PET
※通気経路確保…経路確保
※モーグル形状…独自コブ形状
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする