曜日別特売
V-SEV15-BK SEV-15 日本住環境 20103749

日本住環境V-SEV15-BK

V-SEV15-BK SEV-15 日本住環境 20103749
V-SEV15-BK SEV-15 日本住環境 20103749
V-SEV15-BK SEV-15 日本住環境 20103749
V-SEV15-BK SEV-15 日本住環境 20103749

SEV-15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース注文コード20103749品番V-SEV15-BK
参考基準価格(税別)¥76,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

多様な設計に対応 「破風・鼻隠しをスリムにしたい」「軒アリでも軒ゼロでも使える部材がほしい」という声にお応えして開発した通気見切り材です。多様性を持たせたデザインがポイントです。

用途
通気見切り
材質ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン規格寸法(mm)17×40×1820色調ブラック入数10本
注意
※施工性・補助…シール下地付き
※ハニカム形状…ダンプラ素材
※防虫1.5…原反サイズ1.5mm
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする