曜日別特売
MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905

MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905
MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905
MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905
MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905
MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905
MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905
MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905
MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905
MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905
MK-883HWH メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き ドリームウェア 20104905

メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81×41×180
質量(kg)14.5
内容量1台注文コード20104905品番MK-883HWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

モノトーンのメタルフレームと木目調棚板の異素材をミックスしたオープンラック
棚板は木目調のリバーシブル仕様 (ダークブラウン・ナチュラル)
ネジ締め不要、組み立てはかんたんで、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用
服を掛けるハンガーバーがついた、スペース活用収納アイテム
別売りのパーツで、棚を追加したり、複数を連結することも可能
組立用専用ゴムハンマー付き

用途衣類、小物、鞄、バッグ収納などに。スチールラック ラック シェルフ 棚 クローゼット ワードローブ 棚板リバーシブル材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、ハンガーバー:ステンレス質量(kg)14.5ホワイト耐荷重(kg)棚1段あたり50、ハンガーバー20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81×41×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする