富士製砥(高速電機)
高周波アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
20105907
品番
HGC-250-2
参考基準価格(税別)
¥88,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
(3相交流)240/250Hz、200
電流(A)
2.4
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
5
質量(kg)
2
回転数(min
-1
[r.p.m])
8600/8900
砥石径(Φmm)
100