3591 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ 20106016

軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁全長(mm)190注文コード20106016品番3591
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。

材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)190質量(g)136タイプばね無径(Φmm)先端爪:1.8爪形状90度曲がり
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする