曜日別特売
0152-6301PCKWT1B-R ホイールトロリー AHCON 20106095

0152-6301PCKWT1B-R ホイールトロリー AHCON 20106095
0152-6301PCKWT1B-R ホイールトロリー AHCON 20106095
0152-6301PCKWT1B-R ホイールトロリー AHCON 20106095
0152-6301PCKWT1B-R ホイールトロリー AHCON 20106095
0152-6301PCKWT1B-R ホイールトロリー AHCON 20106095

ホイールトロリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20106095品番0152-6301PCKWT1B-R
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

自動車の機械作業の前にホイールを分解する際に使用すると非常に便利です。8 本のタイヤまたは 4 本のホイール用に設計されており、積載量は 120 kg/265 ポンドです。4 つの車輪をすべて取り外すと、車両での作業中にホイール トロリーを押しのけて床を空けることができます。整備士の安全性が向上し、リフトを上げ下げする際に車輪が挟まるリスクが軽減されます。取り外したホイールを簡単かつ楽に組み立てラインまで転がしてタイヤを交換することができます。さまざまなタイプの人間工学に基づいたリフティング機器と互換性があります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY STANDARD ]です。再生したプラスチックを利用しています。

用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送。夏タイヤから冬タイヤへ、またはその逆へ交換する際のお客様のホイールの保管その他車両:車、バン材質プラスチック質量(kg)梱包:5高さ(mm)110タイプロックキャスター:1 個付き本体質量(kg)4直径(mm)630最大荷重(kg)120 (265ポンド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする