曜日別特売
KB-T6L-CB300N カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライ 20106117

KB-T6L-CB300N カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライ 20106117
KB-T6L-CB300N カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライ 20106117
KB-T6L-CB300N カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライ 20106117
KB-T6L-CB300N カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライ 20106117

カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ケーブル長(m)300
内容量1箱注文コード20106117品番KB-T6L-CB300N
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
RoHS指令に対応した製品です。

規格CAT6ケーブル長(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4爪折れ防止-ライトグレーコネクタなし結線方式ケーブルのみ構造単線仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100アズワン品番64-0885-06対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ブーツADT-MC7シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする