0154-70003CKWT2B-R ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 20106120

0154-70003CKWT2B-R ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 20106120
0154-70003CKWT2B-R ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 20106120
0154-70003CKWT2B-R ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 20106120
0154-70003CKWT2B-R ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 20106120
0154-70003CKWT2B-R ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 20106120
0154-70003CKWT2B-R ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 20106120
0154-70003CKWT2B-R ホイールトロリー (イージーリフト式 ) AHCON 20106120

ホイールトロリー (イージーリフト式 )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20106120品番0154-70003CKWT2B-R
参考基準価格(税別)¥83,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

スプリングの力で荷重に応じて高さを自動調整する非常に優れたリフト式ホイール トロリーです。重いものを持ち上げるときに体力を節約し、膝や背中への負担を軽減したい場合に最適な機能です。4輪用に設計されており、車輪の取り付け/取り外しなどに使用できます。2つのキャスターにブレーキが付いています。4本まで積み重ね可能です。スプリングが組み込まれているため、上部に取り付けられたホイールは常に適切な作業高さに調整されます。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY EASYLIFT ]です。再生したプラスチックを利用しています。

用途カーリフトによる車輪の取り付けまたは取り外しその他車両:車、バン、4×4材質プラスチック質量(kg)梱包:26高さ(mm)240-580本体質量(kg)25直径(mm)700最大荷重(kg)180 (400ポンド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする