常磐精工
イージーリンクスタンド看板用パンフレットケース単品(屋外用) 背面レール:シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20106251
品番
ELSKP-G-W115H-S
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
A4三つ折りパンフレットが入る、イージーリンクスタンド看板パンフレットケース付(ELSK)用オプションパンフレットケース
用途
イージーリンクスタンド看板パンフレットケース付(ELSK)用オプションパンフレットケースです。A4三つ折りサイズのチラシが入ります。蓋付で埃や水滴を防ぎます(※)。背面にレール付。
イージーリンクスタンド看板用オプション
材質
ケース=塩ビ/厚1.5mm、背面レール=アルミ押出材(幅70mm)(色:シルバー)、水抜き穴付
幅(mm)
115
質量(kg)
0.1
色
シルバー
高さ(mm)
243
奥行(mm)
25
注意
※完全防水ではありません、
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,500
/
税込
¥
11,550
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった