曜日別特売
PA23GKG-B PAパネルスタンド23GKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 常磐精工 20106330

PA23GKG-B PAパネルスタンド23GKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 常磐精工 20106330
PA23GKG-B PAパネルスタンド23GKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 常磐精工 20106330
PA23GKG-B PAパネルスタンド23GKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 常磐精工 20106330
PA23GKG-B PAパネルスタンド23GKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 常磐精工 20106330
PA23GKG-B PAパネルスタンド23GKG-B 片面 ゴム輪キャスター付 常磐精工 20106330

PAパネルスタンド23GKG-B 片面 ゴム輪キャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード20106330品番PA23GKG-B
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

A1~A0サイズの大型パネルの展示に最適な安定感があるパネルスタンド

用途
【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。
【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)
【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あるため、大型パネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。
パネル用スタンドイーゼル
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、G脚ベース=スチール製/クロームメッキ仕上幅(mm)400質量(kg)9シルバー高さ(mm)1420~2310奥行(mm)400
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする