曜日別特売
KSK-450X8R カタログスタンド看板 450幅4段両面 常磐精工 20106531

KSK-450X8R カタログスタンド看板 450幅4段両面 常磐精工 20106531
KSK-450X8R カタログスタンド看板 450幅4段両面 常磐精工 20106531
KSK-450X8R カタログスタンド看板 450幅4段両面 常磐精工 20106531
KSK-450X8R カタログスタンド看板 450幅4段両面 常磐精工 20106531
KSK-450X8R カタログスタンド看板 450幅4段両面 常磐精工 20106531

カタログスタンド看板 450幅4段両面

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20106531品番KSK-450X8R
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

A4・A3サイズのカタログを複数枚配布できるカタログラック

用途
【カタログ配布用ケース】カタログケースはA4・A3サイズのカタログを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。
【カタログケースは脱着可能】カタログケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。
店舗前のカタログラックに
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)幅(mm)460質量(kg)10.5シルバー高さ(mm)1570奥行(mm)810
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする