SS型 イージークランプ マテックス 20106537

SS型 イージークランプ マテックス 20106537
SS型 イージークランプ マテックス 20106537

イージークランプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(8個)適合ボルト径M10×70注文コード20106537品番SS型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。

用途
インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
寸法B(mm)28.5寸法C(mm)10.5寸法E(mm)25寸法F(mm)15寸法G(mm)6寸法a(mm)80寸法d(mm)20締付トルク(N・m)66(参考)質量(kg/セット)3.39適合ボルト径M10×70RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(金型)10、15、20、25ブロック高さ(mm)10×15
注意
※本製品は「本体」、「クランピングワッシャ」「ワッシャ」の3点セットとなっております。ボルトは付属しておりませんので、別途ご用意ください。8個以上ご購入される場合は、セット品の方がお得ですのでご検討下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20106458
2017-09-05
用途: 金型取り付けに使用
セイテック株式会社

スペーサーのバネを固定するピンが外れることがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする