用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
寸法B(mm)69寸法C(mm)25寸法E(mm)32寸法F(mm)15寸法G(mm)16寸法a(mm)200寸法d(mm)44締付トルク(N・m)945(参考)質量(kg/セット)29.79適合ボルト径M24×130RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)(金型)40、45、50、55ブロック高さ(mm)40×45