BS083K メッシュグローブ ユニカー工業 20106643

メッシュグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1双注文コード20106643品番BS083K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手甲部がメッシュ素材のバイクグローブです。夏場でも安全のためライディンググローブをご使用ください。

サイズフリーブラック厚さ(mm)約7質量(g)約55全長(cm)23手の平幅(cm)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする