ユニット
積載荷重関係標識
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
トラスコ品番
738-1794
注文コード
20106738
品番
329-02
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
最大積載荷重 1すぱん□kg 作業員2名の他
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1794
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×1
エコマーク認定番号
20118001