ユニット
リフト関係標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
文字内容
リフトに乗るな!
リフトに乗るな!
リフト使用上の注意
リフト合図法 合図は一人で確実に!!
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20106878
品番
331-01
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
文字内容
リフトに乗るな!
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1913
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
エコマーク認定番号
20118001