ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの 持込許可証他
リフト関係標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20106896
品番
331-03
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
文字内容
リフト使用上の注意
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1930
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
エコマーク認定番号
20118001