曜日別特売
CCSK-A4Y24RH-KSET カードケーススタンド看板 A4横24両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20107145

CCSK-A4Y24RH-KSET カードケーススタンド看板 A4横24両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20107145
CCSK-A4Y24RH-KSET カードケーススタンド看板 A4横24両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20107145
CCSK-A4Y24RH-KSET カードケーススタンド看板 A4横24両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20107145
CCSK-A4Y24RH-KSET カードケーススタンド看板 A4横24両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20107145
CCSK-A4Y24RH-KSET カードケーススタンド看板 A4横24両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20107145
CCSK-A4Y24RH-KSET カードケーススタンド看板 A4横24両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20107145

カードケーススタンド看板 A4横24両面ハイ アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20107145品番CCSK-A4Y24RH-KSET
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。
【リバーシブルで使用可能】カードケースには表と裏で異なるポスターを入れて使用できるので、ランチメニューとディナーメニューといったように2種類のポスターを入れると、更に便利にご利用頂けます。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
店舗前看板に
材質フレーム=20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、カードケース=再生PET樹脂幅(mm)980質量(kg)10.1シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)620
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする