曜日別特売
KCSKD-A2R-KSET カタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 20107450

KCSKD-A2R-KSET カタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 20107450
KCSKD-A2R-KSET カタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 20107450
KCSKD-A2R-KSET カタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 20107450
KCSKD-A2R-KSET カタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 20107450
KCSKD-A2R-KSET カタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 20107450
KCSKD-A2R-KSET カタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 20107450
KCSKD-A2R-KSET カタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 アームキャスターセット 常磐精工 20107450

カタログケーススタンド看板 Dタイプ A2両面 アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20107450品番KCSKD-A2R-KSET
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Aサイズのカタログを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。
【カタログ配布に便利なケース付き】A4サイズのカタログを2列並べられる透明ケースが付属しています。ケースの中にある仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのカタログもセットできます。またケースは脱着式になっているので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き、取り換え可能です。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
店舗前看板に
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、カタログケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)、面板=アルミ複合板(白)+アクリル板透明3mm厚幅(mm)460質量(kg)9.2シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)620
注意
※パンフレットケース1段に付きスライド仕切り板1枚付属しております。、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき20,500/税込22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする