EC-600-05・DC 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 理研計器 20107578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC-600-05・DC 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 理研計器 20107578
EC-600-05・DC 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 理研計器 20107578
EC-600-05・DC 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 理研計器 20107578
EC-600-05・DC 簡易定置型一酸化炭素計EC-600 理研計器 20107578

簡易定置型一酸化炭素計EC-600

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台(1ケース)電源DC24V±10%構造壁掛型・一体型注文コード20107578品番EC-600-05・DC
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

楽々取付け即測定!

用途COの濃度監視に。仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内質量(g)約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)消費電力(W)最大3電源DC24V±10%ケーブル長(m)5構造壁掛型・一体型表示(濃度)LCD デジタル表示(3桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)、(ガス警報)1st:濃度表示およびバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示およびバックライト点灯(赤)・ブザー、(故障警報)内容表示およびバックライト点滅(橙)・ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5表示分解能1ppm連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)検知原理定電位電解式検知範囲0~150ppm使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)警報方式2段警報(L-LL)検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】伝送方法DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300検知対象ガス一酸化炭素警報種類2段警報(H-HH)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする