※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高田商事
ネックウォーマーフリース&ベロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20107973
品番
870SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表フリースと裏ベロアのリバーシブル素材で使用出来ます。仕上げはおしゃれなパイピングです。
用途
冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適!
色
スカイブルー
特性
防寒
材質
(表、裏) ポリエステル100%
サイズ(cm)
フリー