曜日別特売
IDG3M4-02C-RS メンブレンエアドライヤ IDG3M SMC 20108287

メンブレンエアドライヤ IDG3M

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様露点チェッカ付注文コード20108287品番IDG3M4-02C-RS
参考基準価格(税別)¥40,760販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。
ノンフロン。
電源不要。
低露点(60℃)対応。
無振動、無排熱。
露点チェッカ付。

仕様露点チェッカ付接続口径(02) 1/4ボディサイズ3構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)25結合方式(4) モジュラ結合流れ方向(RS) (右→左)基準露点温度(℃)(-) -20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする