TO-251S 防臭排水トラップ 用アミ栓 SUGICO(スギコ) 20108825

防臭排水トラップ 用アミ栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20108825品番TO-251S
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-S/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-Sに適合します。材質SUS304板厚(mm)2外径(mm)Φ89
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする