曜日別特売
26041 エコ外部用ウレタンクリヤー 和信化学工業 20109382

エコ外部用ウレタンクリヤー

(1件のレビュー)
内容量1缶(4L)
つやツヤ有
内容量1缶(4L)注文コード20109382品番26041
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他木製エクステリア製品)の木地透明仕上げ用外装塗料です。一液型で肉持、光沢(クリヤー塗装時)があり、強靱な塗膜を形成して優れた耐候性を持っています。
鉛やホルムアルデヒドなどの有害な物質を使用していません。
一液型で刷毛塗り作業性も良好です。
紫外線吸収剤の効果で耐候性が良く木材を守ります。
肉持ちある塗膜を形成します。

用途木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他、木製エクステリア製品)クリヤー使用場所屋外用特性耐候主な用途木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他木製エクステリア製品に使用方法本品は一液型ですので、塗料用うすめ液(エコタイプ)で希釈するだけで使用できます。使用前に良く攪拌して、中身を均一にして下さい。粘度55±10秒密度0.92希釈剤塗料用うすめ液(エコタイプ)危険等級乾燥時間(時間)指触 1(気温20℃)、指圧 8(気温20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L混合比100:0~10RoHS指令(10物質対応)対応塗布量80~100g/m2(2回塗り)塗り面積(2回塗り)(m2)約40~50危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)80~100(2回塗り)つやツヤ有
注意
※塗料の付着した布切れ ,塗料カス,塗膜の研磨粉などを積み重ねて放置しておきますと、自然発火することがありますので、その都度焼却するか廃棄するまで水につけておいて下さい。
※希釈は塗料用うすめ液(エコタイプ)をお使い下さい。
※塗装する前には素地研磨をして素地の荒れ、汚れ等を除いて下さい。
※塗料の性質上透明でありながら、若干褐色の塗膜を形成します。又、経時的に黄変する事があります。
※火気のあるところでは使用しないで下さい。
※塗装中、乾燥中とも換気を十分行い、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
※取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護具等を着用して下さい。
※容器からこぼれた場合には、布で拭き取って水をはった容器に保管して下さい。
※取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
※作業衣等に付着した場合は、その汚れをよく落として下さい。
※皮膚等に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときには、医師の診察を受けて下さい。
※目に入った場合には、多量の水で洗い、直ちに医師の診察を受けて下さい。
※蒸気、ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
※誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
※火災時には、炭酸ガス,泡または粉末消火器を用いて下さい。
※よくフタをし、直射日光を避けたところに保管して下さい。長時間放置すると皮張ります。また、1度栓を開けた塗料は長時間の保管で塗料の色が更に濃くなる可能性があります。
※子供の手の届かないところに保管して下さい。
※中身を使いきってから廃棄して下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20109407
2020-05-24
用途: 陽が当たる窓際、ウッドデッキ
その他業種

我が家では窓際のテーブルに塗りました。普通のニスは陽が当たる場所には向かないと表記されてあるので、外用ですが大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする