GCM-241-MH サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工 20110737

サムライ チャレンジ 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)240
内容量1枚注文コード20110737品番GCM-241-MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
刃長(mm)240適合本体GCM-240-MH種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20110746
2026-03-18
用途: 庭木の枝切りなど
その他業種

良く切れるので、力のない女性でも伐ることができる。替刃の取り替えも簡単にできる。

対象商品 : 20110728
2023-09-27
用途: 植木の、剪定作業に使用しています。
その他業種

サムライ鋸は、たいへん良く切れます。いい商品です。

対象商品 : 20110746
2023-03-26
用途: 果樹の枝切除
竹渕りんご園農・林・水産業

刃の切れが良い。切断面がきれい。とても長持ちする。

対象商品 : 20110737
2019-12-20
用途: 植木の剪定。竹伐採。などなど
農・林・水産業

切り口がきれい。よく切れる。長持ちする。鞘など安全に配慮している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする