※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 高演色タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組
定格消費電力(W)
25.2 (200V時)
光色
温白色 (3500K)
注文コード
20110889
品番
MY-H440470/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LHH41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ )×1、EL-LU44047WW AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
25.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra93
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:129.7 (200V時)
光束(Lm)
3270
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ