※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 高演色タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格消費電力(W)
19.5 (200V時)
19.5 (200V時)
25.2 (200V時)
33.1 (200V時)
41.6 (200V時)
光束(Lm)
2640
2650
2640
3260
3230
4210
4180
5340
5380
光色
温白色 (3500K)
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
昼光色 (6500K)
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
20111948
品番
MY-X430470/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LHX42500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ )×1、EL-LU43047WW AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
19.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra93
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:135.3 (200V時)
光束(Lm)
2640
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当