※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組定格消費電力(W)25.5 (200V時)光色昼白色 (5000K)セット内容EL-LH-VS41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU44047N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1注文コード20112551品番MY-VS440470/N AHTN
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は定格消費電力・光色・セット内容など37種類から選べます他の種類を見る