※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組定格消費電力(W)25.5 (200V時)光色白色 (4000K)セット内容EL-LH-VS42300 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU44047W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1注文コード20112596品番MY-VS440471/W AHTN
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は定格消費電力・光色・セット内容など27種類から選べます他の種類を見る