※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組定格消費電力(W)33.4 (200V時)光色温白色 (3500K)セット内容EL-LH-VS41500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 )×1、EL-LU45047WW AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1注文コード20113540品番MY-VS450470/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品は定格消費電力・光色・セット内容など37種類から選べます他の種類を見る