曜日別特売
MY-X470470/WW AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 高演色タイプ 三菱電機 20114161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 高演色タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格消費電力(W)41.6 (200V時)
光束(Lm)5340
光色温白色 (3500K)
内容量1組注文コード20114161品番MY-X470470/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LHX42500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ )×1、EL-LU47047WW AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)41.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra93エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.3 (200V時)光束(Lm)5340LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする