※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組定格消費電力(W)41.9 (200V時)光色温白色 (3500K)セット内容EL-LH-VS42300 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 )×1、EL-LU47047WW AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1注文コード20114389品番MY-VS470471/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品は定格消費電力・光色・セット内容など27種類から選べます他の種類を見る