※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1組定格消費電力(W)41.6 (200V時)光色白色 (4000K)セット内容EL-LHN41102A ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯 )×1、EL-LU47047W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高演色タイプ )×1注文コード20114687品番MY-N470472/W AHTN
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は定格消費電力・光色・セット内容など22種類から選べます他の種類を見る