MY-B41063/24/W AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 300幅 全長1244(リニューアルサイズ) 高出力タイプ 三菱電機 20115396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 300幅 全長1244(リニューアルサイズ) 高出力タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組セット内容EL-LH-B43008 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 300幅 全長1244(リニューアルサイズ) )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1注文コード20115396品番MY-B41063/24/W AHTN
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

URL公開予定:2025/6/20

仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LH-B43008 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 300幅 全長1244(リニューアルサイズ) )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.6 (200V時)光束(Lm)9540LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする