※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組
定格消費電力(W)
60.8 (200V時)
光色
昼光色 (6500K)
注文コード
20115457
品番
MY-H910430/D 2AHZ
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LH-H91500 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ )×1、EL-LU91043D 2AHZ ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット )×1
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242V
定格消費電力(W)
60.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:153.4 (200V時)
光束(Lm)
9330
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ