※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光色
白色 (4000K)
温白色 (3500K)
白色 (4000K)
昼光色 (6500K)
昼白色 (5000K)
光束(Lm)
8580
2410
2400
2970
2940
3830
3800
4860
4890
8800
8580
定格消費電力(W)
55.8 (200V時)
19.8 (200V時)
25.9 (200V時)
33.7 (200V時)
42.6 (200V時)
55.8 (200V時)
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
20115561
品番
MY-X410631/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
セット内容
EL-LHX42001 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(スクールファイン) )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
定格消費電力(W)
55.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:158.0 (200V時)
光束(Lm)
8580
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当