曜日別特売
BCCSK-B5Y8RH-KSET ブラックカードケーススタンド看板 B5横8両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20117925

BCCSK-B5Y8RH-KSET ブラックカードケーススタンド看板 B5横8両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20117925
BCCSK-B5Y8RH-KSET ブラックカードケーススタンド看板 B5横8両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20117925
BCCSK-B5Y8RH-KSET ブラックカードケーススタンド看板 B5横8両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20117925
BCCSK-B5Y8RH-KSET ブラックカードケーススタンド看板 B5横8両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20117925
BCCSK-B5Y8RH-KSET ブラックカードケーススタンド看板 B5横8両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20117925
BCCSK-B5Y8RH-KSET ブラックカードケーススタンド看板 B5横8両面ハイ アームキャスターセット 常磐精工 20117925

ブラックカードケーススタンド看板 B5横8両面ハイ アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20117925品番BCCSK-B5Y8RH-KSET
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。
【リバーシブルで使用可能】カードケースには表と裏で異なるポスターを入れて使用できるので、ランチメニューとディナーメニューといったように2種類のポスターを入れると、更に便利にご利用頂けます。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
店舗前看板に
材質フレーム=20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)、カードケース=再生PET樹脂幅(mm)295質量(kg)5.5ブラック高さ(mm)1180奥行(mm)620
注意
※ブラックフレームのステイ・金具はシルバーです。、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする