BVACCSK-A4Y16R-KSET ブラックバリウスカードケーススタンド看板 A4横16両面 アームキャスターセット 常磐精工 20118851

BVACCSK-A4Y16R-KSET ブラックバリウスカードケーススタンド看板 A4横16両面 アームキャスターセット 常磐精工 20118851
BVACCSK-A4Y16R-KSET ブラックバリウスカードケーススタンド看板 A4横16両面 アームキャスターセット 常磐精工 20118851
BVACCSK-A4Y16R-KSET ブラックバリウスカードケーススタンド看板 A4横16両面 アームキャスターセット 常磐精工 20118851
BVACCSK-A4Y16R-KSET ブラックバリウスカードケーススタンド看板 A4横16両面 アームキャスターセット 常磐精工 20118851
BVACCSK-A4Y16R-KSET ブラックバリウスカードケーススタンド看板 A4横16両面 アームキャスターセット 常磐精工 20118851

ブラックバリウスカードケーススタンド看板 A4横16両面 アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20118851品番BVACCSK-A4Y16R-KSET
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。+アームキャスターセット

用途
【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)
【リバーシブルで使用可能】カードケースには表と裏で異なるポスターを入れて使用できるので、ランチメニューとディナーメニューといったように2種類のポスターを入れると、更に便利にご利用頂けます。
【カードケースが落ちにくい新構造】TOKISEIオリジナルの本体フレームにより、カードケースが外れにくい新構造になっています。本体を横向きにしてもカードケースは落下しません。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
店舗前看板に
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(黒)3mm厚、カードケース=再生PET樹脂幅(mm)706質量(kg)6.4ブラック高さ(mm)1080奥行(mm)540
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)、
※カードケース付
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする