6GKS-11.0-JP 月光ドリル ショートタイプ JAPPY 20121197

月光ドリル ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)Φ11.0
Φ11.0
Φ10.0
Φ12.0
Φ13.0
Φ2.0
Φ2.5
Φ2.8
Φ3.0
Φ3.2
Φ3.3
Φ3.4
Φ3.5
Φ3.8
Φ4.0
Φ4.2
Φ4.5
Φ5.0
Φ5.5
Φ6.0
Φ6.5
Φ7.0
Φ8.0
Φ8.5
Φ9.0
内容量1本注文コード20121197品番6GKS-11.0-JP
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ステンレスや鉄、木材、塩ビの穴あけにご使用いただけます
鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない
三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力
スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
長さ70mmのショートタイプなのでブレにくく、折れにくい!
特許取得の月光先端形状が真円で切る!
長さ70mmのショートタイプ!

材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)全長(mm)70ドリル径(Φmm)Φ11.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする