曜日別特売
BCS-GY-M-JP 注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X JAPPY 20121511

注水式冷却ベスト BODYCOOL SMART-X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード20121511品番BCS-GY-M-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

真夏の作業着のインナーにご使用いただけます
水のみを利用し、バッテリー、保冷剤は不要
周囲から-5℃~-15℃の冷却効果が最長72時間持続
腕や肩がもたつかないベストタイプ
ファン付きウェアのインナーとして着用することで冷却効果UP!
電源・バッテリー・保冷剤すべて不要!気化熱で冷却!

グレーサイズM質量(g)270材質(内部)【内側】INUTEQ DRY ナイロン100%【外側】INUTEQ DRY ナイロン50%/PU50%材質(コア)ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする