曜日別特売
ODE08-BR アルミ製折畳伸縮杖 幸和製作所 20122798

ODE08-BR アルミ製折畳伸縮杖 幸和製作所 20122798
ODE08-BR アルミ製折畳伸縮杖 幸和製作所 20122798

アルミ製折畳伸縮杖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード20122798品番ODE08-BR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本体を折りたたむことができるので、コンパクトに収納でき、簡単に持ち運びができます。
本体はサビに強く、お手入れも簡単なアルミ製。軽くて丈夫で使いやすいです。
持ち手は天然木でしっくり手に馴染みます。

材質アルミニウム合金ブラウン奥行(mm)29幅(cm)11.5本体質量(g)250高さ(cm)80~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする