MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105

MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105
MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105
MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105
MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105
MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105
MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105
MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105
MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105
MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105
MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105
MEL037 LEDテールライト REPROBATE モートーン 20123105

LEDテールライト REPROBATE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20123105品番MEL037
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MEL037
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
タイプ:REPROBATE

材質アルミブラック備考Eマーク認証、LEDランプ、ナンバー灯なし、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプREPROBATE製法高圧ダイキャスト関連部品【品番】MFX003,MFX001,MTE178,MTE151,DDM021
注意
※12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする