曜日別特売
PGSKK-B2RS-G-KSET ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) B2両面シルバー アームキャスターセット 常磐精工 20124670

PGSKK-B2RS-G-KSET ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) B2両面シルバー アームキャスターセット 常磐精工 20124670
PGSKK-B2RS-G-KSET ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) B2両面シルバー アームキャスターセット 常磐精工 20124670
PGSKK-B2RS-G-KSET ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) B2両面シルバー アームキャスターセット 常磐精工 20124670
PGSKK-B2RS-G-KSET ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) B2両面シルバー アームキャスターセット 常磐精工 20124670
PGSKK-B2RS-G-KSET ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) B2両面シルバー アームキャスターセット 常磐精工 20124670
PGSKK-B2RS-G-KSET ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) B2両面シルバー アームキャスターセット 常磐精工 20124670
PGSKK-B2RS-G-KSET ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) B2両面シルバー アームキャスターセット 常磐精工 20124670

ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) B2両面シルバー アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20124670品番PGSKK-B2RS-G-KSET
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板+アームキャスターセット

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、四辺のフレームを空け、透明カバーを外してポスターをセットし、再び透明カバーを入れて四辺のフレームを閉めるだけです。
【カタログ配布に便利なケース付き】A4サイズのカタログがぴったり入る透明ケースが付属しています。屋外用は雨を防ぐフタ付ケースになっています。(防水仕様ではありません)またケースは脱着式になっているので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き、取り換え可能です。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
店舗前看板に
材質フレーム=アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)、パネル=ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、背面板=屋外用:アルミ複合板(白)、パネルフレーム幅=32mm、カタログケース4個付(フタ有)幅(mm)565質量(kg)9.3シルバー高さ(mm)1270奥行(mm)620
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき20,500/税込22,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする