曜日別特売
113-90-S メンズハーフコート 113 KAZEN 20125893

※着用例

113-90-S メンズハーフコート 113 KAZEN 20125893
113-90-S メンズハーフコート 113 KAZEN 20125893
113-90-S メンズハーフコート 113 KAZEN 20125893

メンズハーフコート 113

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード20125893品番113-90-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100

業界初のジップアップハーフ丈診察衣
衿先までジップアップし、スタンドカラーとしてもご使用いただけます。
折り返したり、たくし上げたりが可能なスリット入りの袖口。
ファスナーをしめたままも、適度なストレッチが腕の上下や前後運動に伴う突っ張り感を軽減します。
両腰ポケットに内ポケット付、双方向ファスナー開き

オフホワイトサイズS胸囲(cm)109肩幅(cm)42袖丈(cm)58着丈(cm)85生地ストレッチシティーワイ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20125893113-90-S48462096113-90-S画像準備中メンズハーフコート 113-90KAZEN1枚
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20125936
2021-08-05
用途: 診療
巣瀬メディカル研究所医療・福祉・介護関連業

着心地良し、動きやすい
ファスナーが上下に開くので着脱も容易

対象商品 : 20125902
2017-01-27
用途: 歯科診療
医療・福祉・介護関連業

生地がやや薄い感じがしますが、その分軽くてフィットし動きやすいです。ジッパーが入りにくく 上がらない事があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする