コーセル
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
15
注文コード
20127199
品番
PDA15F-24-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・定格出力電力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
・高効率
・低ノイズ
・広い動作周囲温度範囲
・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
・SEMI F47 規格対応可
オプション
C:コーティング仕様
質量(g)
180 max
定格出力電流(A)
0.7
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×78×85 (端子台含まず)
定格出力電力(W)
15
最大出力電力(W)
16.8
定格出力電圧(V)
DC24
RoHS指令(10物質対応)
対応