a2151630 <J・ハリソン>天然ダイヤ3石 セラミックベゼル ソーラー電波時計 ファミリー・ライフ 20127576

<J・ハリソン>天然ダイヤ3石 セラミックベゼル ソーラー電波時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20127576品番a2151630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

3石の天然ダイヤが煌めくソーラー電波腕時計。
文字盤に天然のダイヤモンドを3石散りばめ、風防はキラキラ輝く「8面カット」クリスタルガラス使用。
天然ダイヤ3石
正確な時刻を刻む電池不要のエコな時計。
文字盤下部に月・日・曜日をデジタル表示。
電池交換不要のソーラー充電システム
誤差 10万年に1秒の電波受信機能
1年間保証書付き

仕様あかり発電(ソーラー電源)、日常生活防水、電波受信機能:定時受信・強制電波受信、受信電波:長波(周波数40/60kHz)、両局自動選局受信(1日最大3回)材質ケース・ベルト:ステンレス、ベゼル:セラミック、ガラス:8面カットクリスタルガラス、文字盤:3石天然ダイヤモンド付きホワイト質量(g)140寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)5.3×4.6×1.4適合手首周(cm)14~21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする