曜日別特売
SRFV-A075C02 スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル 吉野川電線 20127838

スタンダードシリーズ[同心撚りケーブル/シールドなし]高可動部用ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
線心数2
絶縁体外径(mm)ETFE:2
内容量1巻(100m)注文コード20127838品番SRFV-A075C02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

0.08mm素線の導体+フッ素樹脂絶縁を使用した高耐久ロボットケーブル
シース材には、柔軟・耐油・耐熱・難燃性に優れる高性能PVCを使用
ISO 14644-1 Class4取得
UL規格品・RoHS2対応 ;
※:RoHS2指令の規制対象物質について、意図的含有はありません。

用途主な用途 搬送装置の可動部 直交型ロボットの摺動部等適合一括シールド:無荷姿タバ巻導体抵抗(mΩ)0.026外径(mm)PVCシース標準:7.5概算質量(kg/km)69絶縁抵抗(MΩ/km)2500導体構成(本/mm)7/22/0.08絶縁体外径(mm)ETFE:2線心数2RoHS指令(10物質対応)対応許容電流13.5(A以下)耐電圧(V/sec)1500導体サイズ(AWG[mm2])19(0.774)
取扱説明書:(2.93MB)
注意
※メーカーでの各種試験データを基に、独自の寿命予測シミュレーションで得た参考値であり、保証値ではありません。
※推奨保管方法:高温、多湿を避け、高荷重を加えないように(ケーブルの上に重量物を置かない)屋内にて保管してください。
※メーカー品は全て受注生産となっております。その為、納期が前後する場合がございます。
※1 シールド付ケーブルはシールド-線心間で2000V/1分間です。
※2 単心コードでの値です。
※3 周囲温度40℃以下/気中施設の場合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする